VINDATOR APROBAT 3GTK1 Rotund fără centru 1045 1 3/4 inch diametru x 3 picioare lungime | AC9HWU

APPROVED VENDOR 3GTK1 Rotund fără centru 1045 1 3/4 inch diametru x 3 picioare lungime

În stoc
Articol: AC9HWU Model: 3GTK1

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€155.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRunde fără centru
aliaj de tip1045
Diametru1.75 "
Toleranța diametrului+ 0.0000 / -0.0015 "
finalizareaÎntoarsă, măcinată și lustruită
Lungime3ft
Toleranță la lungime+/- 3.000 "
MaterialOtel carbon
fireTerminat la rece
TipPrecizie
Rezistența la tracțiune tipică90,000 PSI
Rezistență tipică la randament59,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.151
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7228100060
Tara natalaSG

Variante de produs

ProdusModelDiametruToleranța diametruluiPreț
VINDATOR APROBAT 3ANF9 Rotund fără centru 1045 1 1/2 inch D x 3 picioare lungime | AC8JCH 3ANF91.5 "+ 0.0000 / -0.0010 "€124.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3GTK1 Rotund fără centru 1045 1 3/4 inch diametru x 3 picioare lungime
€155.64 /unitate