Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APROBAT VENDOR 3GXZ3 Tijă Pps Alb 1 1/4 inch diametru x 1 picioare lungime | AC9JYP

APPROVED VENDOR 3GXZ3 Tijă Pps Alb 1 1/4 inch diametru x 1 picior lungime

În stoc
Articol: AC9JYP Model: 3GXZ3
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
€468.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tijă
CuloriOff Alb
Diametru1.25 "
Toleranța diametrului+ 0.005 / -0.000 "
Lungime1"
Toleranță la lungime+/- 0.250 "
MaterialPolifenilen sulfurat extrudat
Max. Temp.425 F
Min. Temp. Evaluare32 grade F
Forța de tracțiune13,500 psi
TipNeumplut

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3285
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS3916905000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruToleranța diametruluiPreț
VÂNZĂTOR APROBAT 3GXY8 Tijă Pps Alb 1/2 inch diametru x 1 picior lungime | AC9JYN 3GXY81 / 2 "+ 0.003 / -0.000 "€92.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3GXZ3 Tijă Pps Alb 1 1/4 inch diametru x 1 picior lungime
€468.09 /unitate