Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 3GXY8 Tijă Pps Alb 1/2 inch diametru x 1 picior lungime | AC9JYN

APPROVED VENDOR 3GXY8 Tijă Pps Alb 1/2 inch diametru x 1 picior lungime

În stoc
Articol: AC9JYN Model: 3GXY8

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€71.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tijă
CuloriOff Alb
Diametru1 / 2 "
Toleranța diametrului+ 0.003 / -0.000 "
Lungime1"
Toleranță la lungime+/- 0.250 "
MaterialPolifenilen sulfurat extrudat
Max. Temp.425 F
Min. Temp. Evaluare32 grade F
Forța de tracțiune13,500 psi
TipNeumplut

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS3916905000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruToleranța diametruluiPreț
APROBAT VENDOR 3GXZ3 Tijă Pps Alb 1 1/4 inch diametru x 1 picioare lungime | AC9JYP 3GXZ31.25 "+ 0.005 / -0.000 "€397.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3GXY8 Tijă Pps Alb 1/2 inch diametru x 1 picior lungime
€71.18 /unitate