APPROVED VENDOR 3GXZ8 Șolduri de foaie Alb 1/16 inch T 48 x 96 in | AC9JYR

APPROVED VENDOR 3GXZ8 Șolduri cearceaf alb 1/16 inch T 48 x 96 in

Articol: AC9JYR Model: 3GXZ8
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€96.62 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de foi
CuloriAlb
Lungime96 "
Toleranță la lungime+/- 0.250 "
MaterialHi Impact Polistiren
Tip de materialScop general
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 180 grade F
Forța de tracțiune3000 psi
Grosime0.06 "
Grosime Toleranță+/- 0.005 "
Lăţime48 "
Toleranță la lățime+/- 0.250 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.4248
Înălțimea navei (cm)0.15
Lungimea navei (cm)243.84
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS3920300000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosimeGrosime ToleranțăPreț
APPROVED VENDOR 3GXZ7 Șolduri de foi alb 1/32 inch T 48 x 96 in | AC9JYQ 3GXZ70.03 "+/- 0.005 "€37.20
RFQ
APPROVED VENDOR 3GXZ9 Șolduri cearceaf alb 2/25 inch T 48 x 96 in | AC9JYT 3GXZ90.08 "+/- 0.005 "€88.78
RFQ
VÂNTORUL APROBAT 3GYA2 Șolduri cearceaf alb 1/8 inch T 48 x 96 in | AC9KAN 3GYA20.118 "+/- 0.013 "€131.92
RFQ
VÂNTORUL APROBAT 3GYA3 Șolduri cearceaf alb 3/16 inch T 48 x 96 in | AC9KAP 3GYA30.177 "+/- 0.0195 "€241.67
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3GXZ8 Șolduri cearceaf alb 1/16 inch T 48 x 96 in
€96.62 /unitate