Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 3HDX4 Flanșă contrapiuliță 3/8-16, 100PK | AC9KXD

APPROVED VENDOR 3HDX4 Flanșă contrapiuliță 3/8-16, 100 buc

În stoc
Articol: AC9KXD Model: 3HDX4
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
€25.65 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță cu flanșă zimțată
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
finalizareaPlacat cu zinc
Flanșă Dia.47 / 64 "
Grosimea flanșei0.040 "
Calitate2
Înălţime11 / 32 "
MaterialOţel
Rockwell HardnessC45 Suprafata minima
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipHex
Lăţime9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.83
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3HDX4 Flanșă contrapiuliță 3/8-16, 100 buc
€25.65 /ambalaj