Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 3HED3 Piuliță hexagonală plină 2-4 1/2 Gr8 | AC9KYY

APPROVED VENDOR 3HED3 Piuliță Hexagonală Plină 2-4 1/2 Gr8

În stoc
Element: AC9KYY Model: 3HED3
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
€60.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului2-4-1 / 2 "
finalizareaGalben zincat
Calitate8
Înălţime1 23 / 32 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Tip piulițăhex Nut
Clasa de proprietate8
Rockwell HardnessC26 până la C36
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet2.5
Tip filetUNC
TipComplet
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.008
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS7318160085
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3HED3 Piuliță Hexagonală Plină 2-4 1/2 Gr8
€60.52 /unitate