Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 3HPH8 Arc de torsiune 180 grade 0.224od - Pachet De 6 | AC9NFH

APPROVED VENDOR Arc de torsiune 3HPH8 180 grade 0.224 od - Pachet de 6

În stoc
Element: AC9NFH Model: 3HPH8

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€10.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIzvorul de torsiune
Unghiul de deviere (Deg.)180
finalizareaSimplu
Lungimea piciorului0.75 "
MaterialSârmă pentru muzică din oțel carbon
Max. Rod Out Dia.0.140 "
Numărul de bobine7.00
În afara Dia.0.224 "
Lungimea arcului @ Cuplu0.375 "
Cuplu @ 1/2 Lungime picior (In-Lbs.)0.402
Directia vantuluiMâna stângă
Sârmă Dia.0.025 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.62
Lungimea navei (cm)8.26
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7320205020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea picioruluiMaterialÎn afara Dia.Sârmă Dia.Preț
Furnizor APROBAT 3HPD7 Arc de torsiune 180 grade 0.109od - Pachet De 6 | AC9NDT 3HPD70.38 "Sârmă pentru muzică din oțel carbon0.109 "0.012 "€10.72
Furnizor APROBAT 3HPD8 Arc de torsiune 180 grade 0.133od - Pachet De 6 | AC9NDU 3HPD80.5 "Sârmă pentru muzică din oțel carbon0.133 "0.014 "€10.72
Furnizor APROBAT 3HPD9 Arc de torsiune 180 grade 0.130od - Pachet De 6 | AC9NDV 3HPD90.5 "Sârmă pentru muzică din oțel carbon0.13 "0.015 "€10.72
Furnizor APROBAT 3HPE1 Arc de torsiune 180 grade 0.183od - Pachet De 6 | AC9NDW 3HPE10.75 "Sârmă pentru muzică din oțel carbon0.183 "0.015 "€10.72
Furnizor APROBAT 3HPE2 Arc de torsiune 180 grade 0.216od - Pachet De 6 | AC9NDX 3HPE20.75 "Sârmă pentru muzică din oțel carbon0.216 "0.018 "€10.72
Furnizor APROBAT 3HPE3 Arc de torsiune 180 grade 0.224od - Pachet De 6 | AC9NDY 3HPE30.75 "Sârmă pentru muzică din oțel carbon0.224 "0.025 "€10.72
Furnizor APROBAT 3HPE4 Arc de torsiune 180 de grade 0.249od - Pachet De 6 | AC9NDZ 3HPE41"Sârmă pentru muzică din oțel carbon0.249 "0.028 "€10.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Arc de torsiune 3HPH8 180 grade 0.224 od - Pachet de 6
€10.72 /unitate