Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 3HPJ6 Arc de torsiune 270 grade 0.259od - Pachet De 6 | AC9NFQ

APPROVED VENDOR 3HPJ6 Arc de torsiune 270 grade 0.259od - Pachet de 6

În stoc
Articol: AC9NFQ Model: 3HPJ6
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
€10.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIzvorul de torsiune
Unghiul de deviere (Deg.)270
finalizareaSimplu
Lungimea piciorului0.75 "
MaterialSârmă pentru muzică din oțel carbon
Max. Rod Out Dia.0.156 "
Numărul de bobine5.75
În afara Dia.0.259 "
Lungimea arcului @ Cuplu0.375 "
Cuplu @ 1/2 Lungime picior (In-Lbs.)0.125
Directia vantuluiMâna stângă
Sârmă Dia.0.017 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7320205020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea picioruluiMaterialÎn afara Dia.Sârmă Dia.Preț
Furnizor APROBAT 3HPF1 Arc de torsiune 270 grade 0.259od - Pachet De 6 | AC9NEF 3 HPF10.75 "Sârmă pentru muzică din oțel carbon0.259 "0.017 "€10.72
Furnizor APROBAT 3HPF2 Arc de torsiune 270 grade 0.184od - Pachet De 6 | AC9NEG 3 HPF20.75 "Sârmă pentru muzică din oțel carbon0.184 "0.021 "€10.72
Furnizor APROBAT 3HPF3 Arc de torsiune 270 grade 0.187od - Pachet De 6 | AC9NEH 3 HPF30.75 "Sârmă pentru muzică din oțel carbon0.187 "0.023 "€10.72
Furnizor APROBAT 3HPF4 Arc de torsiune 270 grade 0.353od - Pachet De 6 | AC9NEJ 3 HPF41.25 "Sârmă pentru muzică din oțel carbon0.353 "0.038 "€10.72
Furnizor APROBAT 3HPF5 Arc de torsiune 270 grade 0.556od - Pachet De 6 | AC9NEK 3 HPF52"Sârmă pentru muzică din oțel carbon0.556 "0.045 "€10.72
Furnizor APROBAT 3HPF6 Arc de torsiune 270 grade 0.826od - Pachet De 6 | AC9NEL 3 HPF62"Sârmă pentru muzică din oțel carbon0.826 "0.07 "€15.29
Furnizor APROBAT 3HPJ7 Arc de torsiune 270 grade 0.184od - Pachet De 6 | AC9NFR 3HPJ70.75 "Sârmă pentru muzică din oțel carbon0.184 "0.021 "€10.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3HPJ6 Arc de torsiune 270 grade 0.259od - Pachet de 6
€10.72 /unitate