Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 3LX02 Capac de praf 1 inch 316 din oțel inoxidabil | AD2AAM

APPROVED VENDOR 3LX02 Capac de praf de 1 inchi din oțel inoxidabil 316

În stoc
Element: AD2AAM Model: 3LX02
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
€58.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCap de praf
Material corp316 oțel inoxidabil
Tip conexiuneCuplaj feminin
Dimensiunea cuplajului1"
Tip cuplajDC
Presiune maximă250 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS7307290090
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiPresiune maximăPreț
APPROVED VENDOR 3LX18 Capac de praf 1-1/2 inch din oțel inoxidabil 316 | AD2ABE 3LX181.5 "250 psi€75.94
APPROVED VENDOR 3LX35 Capac de praf 2 inch 316 din oțel inoxidabil | AD2ABY 3LX352"250 psi€94.44
APPROVED VENDOR 3LX51 Capac de praf 3 inch 316 din oțel inoxidabil | AD2ACQ 3LX513"125 psi€170.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX02 Capac de praf de 1 inchi din oțel inoxidabil 316
€58.07 /unitate