Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 3LX18 Capac de praf 1-1/2 inch din oțel inoxidabil 316 | AD2ABE

APPROVED VENDOR 3LX18 Dust Cap 1-1/2 Inch 316 Stainless Steel

În stoc
Element: AD2ABE Model: 3LX18
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
€80.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCap de praf
Material corp316 oțel inoxidabil
Tip conexiuneCuplaj feminin
Dimensiunea cuplajului1.5 "
Tip cuplajDC
Presiune maximă250 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7307290090
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiPresiune maximăPreț
APPROVED VENDOR 3LX02 Capac de praf 1 inch 316 din oțel inoxidabil | AD2AAM 3LX021"250 psi€66.28
APPROVED VENDOR 3LX35 Capac de praf 2 inch 316 din oțel inoxidabil | AD2ABY 3LX352"250 psi€94.44
APPROVED VENDOR 3LX51 Capac de praf 3 inch 316 din oțel inoxidabil | AD2ACQ 3LX513"125 psi€176.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX18 Dust Cap 1-1/2 Inch 316 Stainless Steel
€80.66 /unitate