Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT 3LX16 Cuplaj Femeie 1-1/2 inch Oțel inoxidabil 316 | AD2ABC

APPROVED VENDOR 3LX16 Cuplaj mamă 1-1/2 inch din oțel inoxidabil 316

În stoc
Element: AD2ABC Model: 3LX16
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
€111.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplor
Material corp316 oțel inoxidabil
Tip conexiuneCuplaj feminin x FNPT
Dimensiunea cuplajului1.5 "
Tip cuplajD
Presiune maximă250 psi
Dimensiunea conductei1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7307290090
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 3LW99 Cuplaj Femeie 1 Inch 316 Oțel inoxidabil | AC9ZXQ 3LW991"250 psi1"€85.93
APROBAT VENDOR 3LX33 Cuplaj Femeie 2 inch 316 Oțel inoxidabil | AD2ABW 3LX332"250 psi2"€122.52
APROBAT VENDOR 3LX49 Cuplaj Femeie 3 inch 316 Oțel inoxidabil | AD2ACN 3LX493"125 psi3"€234.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX16 Cuplaj mamă 1-1/2 inch din oțel inoxidabil 316
€111.31 /unitate