Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 3LW99 Cuplaj Femeie 1 Inch 316 Oțel inoxidabil | AC9ZXQ

APPROVED VENDOR 3LW99 Cuplaj mamă 1 inch din oțel inoxidabil 316

În stoc
Articol: AC9ZXQ Model: 3LW99
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
€85.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplor
Material corp316 oțel inoxidabil
Tip conexiuneCuplaj feminin x FNPT
Dimensiunea cuplajului1"
Tip cuplajD
Presiune maximă250 psi
Dimensiunea conductei1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7307290090
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
VÂNTORUL APROBAT 3LX16 Cuplaj Femeie 1-1/2 inch Oțel inoxidabil 316 | AD2ABC 3LX161.5 "250 psi1.5 "€111.31
APROBAT VENDOR 3LX33 Cuplaj Femeie 2 inch 316 Oțel inoxidabil | AD2ABW 3LX332"250 psi2"€122.52
APROBAT VENDOR 3LX49 Cuplaj Femeie 3 inch 316 Oțel inoxidabil | AD2ACN 3LX493"125 psi3"€234.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3LW99 Cuplaj mamă 1 inch din oțel inoxidabil 316
€85.93 /unitate