Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APROBAT VENDOR 3LX88 Cuplaj 1 inch Dimensiune | AD2ADU

APPROVED VENDOR 3LX88 Cuplaj 1 inch dimensiune

În stoc
Element: AD2ADU Model: 3LX88
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
€11.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplarea universală
AmenajăriCap comun, elimină montarea nepotrivită și permite conectarea directă
MaterialFier maleabil
Presiune maximă110 psi
Mărimea1"
Temp. Gamă-20 la 160 F
TipSfârșitul furtunului

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.32
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7326908588
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelTipPreț
APROBAT VENDOR 3LX89 Cuplaj 1 inch Dimensiune | AD2ADV 3LX89(M) Sfârșitul NPT€10.94
APROBAT VENDOR 3LX90 Cuplaj 1 inch Dimensiune | AD2ADW 3LX90(F) Sfârșitul NPT€11.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX88 Cuplaj 1 inch dimensiune
€11.94 /unitate