Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 3LX98 Cuplaj 1/4 inch Dimensiune | AD2AEE

APPROVED VENDOR 3LX98 Cuplaj 1/4 inch Dimensiune

În stoc
Element: AD2AEE Model: 3LX98
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
€10.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplarea universală
AmenajăriCap comun, elimină montarea nepotrivită și permite conectarea directă
MaterialFier maleabil
Presiune maximă110 psi
Mărimea1 / 4 "
Temp. Gamă-20 la 160 F
Tip(M) Sfârșitul NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7307199060
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelTipPreț
VINDATOR APROBAT 3LZ01 Cuplaj 1/4 inch Dimensiune | AD2ALG 3LZ01(F) Sfârșitul NPT€9.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX98 Cuplaj 1/4 inch Dimensiune
€10.67 /unitate