Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 3LZ02 Cuplaj 3/8 inch Dimensiune | AD2ALH

APPROVED VENDOR 3LZ02 Cuplaj 3/8 inch Dimensiune

În stoc
Element: AD2ALH Model: 3LZ02
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
€12.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplarea universală
AmenajăriCap comun, elimină montarea nepotrivită și permite conectarea directă
MaterialFier maleabil
Presiune maximă110 psi
Mărimea3 / 8 "
Temp. Gamă-20 la 160 F
TipSfârșitul furtunului

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7326908588
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelTipPreț
APROBAT VENDOR 3LX97 Cuplaj 3/8 inch Dimensiune | AD2AED 3LX97(M) Sfârșitul NPT€10.42
APROBAT VENDOR 3LX99 Cuplaj 3/8 inch Dimensiune | AD2AEF 3LX99(F) Sfârșitul NPT€9.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3LZ02 Cuplaj 3/8 inch Dimensiune
€12.87 /unitate