Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APROBAT VENDOR 3LX99 Cuplaj 3/8 inch Dimensiune | AD2AEF

APPROVED VENDOR 3LX99 Cuplaj 3/8 inch Dimensiune

În stoc
Element: AD2AEF Model: 3LX99
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
€9.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplarea universală
AmenajăriCap comun, elimină montarea nepotrivită și permite conectarea directă
MaterialFier maleabil
Presiune maximă110 psi
Mărimea3 / 8 "
Temp. Gamă-20 la 160 F
Tip(F) Sfârșitul NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS7307199060
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelTipPreț
APROBAT VENDOR 3LX97 Cuplaj 3/8 inch Dimensiune | AD2AED 3LX97(M) Sfârșitul NPT€10.42
Furnizor APROBAT 3LZ02 Cuplaj 3/8 inch Dimensiune | AD2ALH 3LZ02Sfârșitul furtunului€12.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX99 Cuplaj 3/8 inch Dimensiune
€9.23 /unitate