Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MARLBORO 4PPR9 Balama sudată 5-29/32 x 1 inch | AD9DLA

MARLBORO 4PPR9 Balama sudată 5-29/32 x 1 inch

În stoc
Element: AD9DLA Model: 4PPR9
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
€59.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalama sudată
CuloriNatural
finalizareaMoară
Piese metaliceNu este inclus
Înălţime5 29 / 32 "
găuriFără
Găuri pe frunză0
Mâna stângă / dreaptaStanga dreapta
Capacitate de încărcare520 lb.
Material304 oțel inoxidabil
MontareSuprafață completă
Pin Dia.1 / 2 "
Material PinOţel inoxidabil
Tip PinInamovibil
Gama de mișcare360 grade
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.387
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8302106090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeCapacitate de încărcareMaterialPin Dia.Material PinLăţimePreț
Balama sudată MARLBORO 4PPP3 1-19/32 x 3/8 inch | AD9DKJ 4PPP31.593120 lb.Oţel3 / 16 "Oţel3 / 8 "€6.35
Balama sudată MARLBORO 4PPP4 2-1/3 x 15/32 inch | AD9DKK 4PPP42 1 / 3 "155 lb.Oţel1 / 4 "Oţel15 / 32 "€6.96
MARLBORO 4PPP6 Finisaj moara cu balamale sudate 3-5/32x5/8 inch | AD9DKM 4PPP63.156 "240 lb.Oţel5 / 16 "Oţel5 / 8 "€8.93
Balama sudată MARLBORO 4PPP7 3-15/16 x 3/4 inch | AD9DKN 4PPP73 15 / 16 "360 lb.Oţel3 / 8 "Oţel3 / 4 "€12.33
MARLBORO 4PPP8 Finisaj moara cu balamale sudate 4-3/4 x 3/4 in | AD9DKP 4PPP84.75 "360 lb.Oţel3 / 8 "Oţel3 / 4 "€13.23
Balama sudată MARLBORO 4PPP9 5-1/3 x 29/32 inch | AD9DKQ 4PPP95 1 / 3 "440 lb.Oţel1 / 2 "Oţel29 / 32 "€15.84
MARLBORO 4PPR1 Finisaj moara cu balamale sudate 5-29/32 x 1 inch | AD9DKR 4PPR15 29 / 32 "520 lb.Oţel1 / 2 "Oţel1"€19.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARLBORO 4PPR9 Balama sudată 5-29/32 x 1 inch
€59.35 /unitate