Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furtun pentru niplu 3LZ85 1 1/4 in | AD2APC

APPROVED VENDOR 3LZ85 Furtun de niplu 1 1/4 in

În stoc
Element: AD2APC Model: 3LZ85
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
€38.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMamelon combinat
Dimensiune Barb1.25
Tip de clemăDouble Bolt sau Band
Stil de montajDrept
Dimensiune cap hexagonal (inch)1-1/4 "
ID-ul furtunului1.25 "
Material316 oțel inoxidabil
Presiune maximă100 psi
Dimensiune de filet1.25mm
Tip filet(M) NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.25
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS7307290030
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMaterialPreț
Furtun pentru niplu 3LZ94 1 1/4 in | AD2APK 3LZ94Oțel placat€6.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3LZ85 Furtun de niplu 1 1/4 in
€38.50 /unitate