Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furtun pentru niplu 3/01 inch | AD3BAK

APPROVED VENDOR 3MC01 Furtun de niplu 3/4 in

În stoc
Element: AD2BAK Model: 3MC01
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
€5.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMamelon combinat
Dimensiune Barb3/4
Tip de clemăDouble Bolt sau Band
Stil de montajDrept
Dimensiune cap hexagonal (inch)3 / 4 "
ID-ul furtunului3 / 4 "
MaterialOțel placat
Presiune maximă100 psi
Dimensiune de filet3 / 4 "
Tip filet(M) NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS7307290030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3MC01 Furtun de niplu 3/4 in
€5.93 /unitate