Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 3MHL3 Foaie de șlefuit cu vid triunghi 40g - Pachet De 50 | AD2BHQ

APPROVED VENDOR 3MHL3 Foaie de șlefuit cu vid triunghi 40g - Pachet de 50

În stoc
Element: AD2BHQ Model: 3MHL3
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
€62.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de șlefuit sub formă de triunghi
Material abrazivCorindon
Material de susținereHârtie
Greutate de sprijinE
Culoricărbune
CalitateAspru
Pietriș40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS6805301000
Tara natalaCH

Variante de produs

ProdusModelCalitatePietrișPreț
Furnizor APROBAT 3MHK1 Foaie de șlefuit cu vid triunghi 36g Pk5 | AD2BHH 3MHK1Extra grosier36€18.63
Furnizor APROBAT 3MHK5 Foaie de șlefuit cu vid triunghi 100g Pk5 | AD2BHL 3MHK5Mediu100€17.73
Furnizor APROBAT 3MHK7 Foaie de șlefuit cu vid triunghi 150g Pk5 | AD2BHN 3MHK7E bună150€18.63
Furnizor APROBAT 3MHK9 Foaie de șlefuit cu vid triunghi 220g Pk5 | AD2BHP 3MHK9Foarte bine220€18.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3MHL3 Foaie de șlefuit cu vid triunghi 40g - Pachet de 50
€62.61 /unitate