Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 3MRG6 Grommet Buna-n Ms 35489-91 - Pachet De 50 | AD2CCC

APPROVED VENDOR 3MRG6 Grommet Buna-n Ms 35489-91 - Pachet de 50

În stoc
Articol: AD2CCC Model: 3MRG6
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
€11.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrommet de cauciuc
Numărul AN 931C3-5
CuloriNegru
Durometru50a +/- 5
elongație300%
În interiorul Dia. (A)3 / 16 "
MaterialBuna-N / Cauciuc nitrilic
Max. Temp.225 F
Min. Temp. Evaluare-35 grade F
Număr MS 3548991
În afara Dia. (B)7 / 16 "
Grosimea totală3 / 8 "
Dia gaura panoului. (E)5 / 16 "
Grosimea panoului1 / 4 "
Forța de tracțiune870 psi
TipSpecificații militare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.03
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS4016996050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelGrosimea totalăGrosimea panouluiPreț
VANZATOR APROBAT 3MPL9 Grommet Buna-n Ms 35489-97 - Pachet De 25 | AD2BWM 3MPL91 / 2 "1 / 4 "€27.64
VANZATOR APROBAT 3MPN1 Grommet Buna-n Ms 35489-71 - Pachet De 25 | AD2BWN 3mpn17 / 16 "3 / 16 "€27.64
VANZATOR APROBAT 3MPN2 Grommet Buna-n Ms 35489-100 - Pachet De 25 | AD2BWP 3mpn21 / 2 "1 / 4 "€30.99
VÂNTORUL APROBAT 3MPN3 Manșon de cauciuc, 1/2" x 1-1/2" diametru, 1/8" grosime | AD2BWQ 3mpn35 / 16 "1 / 8 "€56.97
VANZATOR APROBAT 3MPN4 Grommet Buna-n Ms 35489-81 - Pachet De 25 | AD2BWR 3mpn49 / 16 "3 / 16 "€69.47
VANZATOR APROBAT 3MPN5 Grommet Buna-n Ms 35489-85 - Pachet De 25 | AD2BWT 3mpn59 / 16 "3 / 16 "€59.16
VANZATOR APROBAT 3MPN6 Grommet Buna-n Ms 35489-114 - Pachet De 25 | AD2BWU 3mpn65 / 8 "1 / 4 "€69.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3MRG6 Grommet Buna-n Ms 35489-91 - Pachet de 50
€11.17 /unitate