Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 3VTY2 Curea balamale 4 3/8 x 1 1/2 in | AD2XBL

APPROVED VENDOR 3VTY2 Curea balamale 4 3/8 x 1 1/2 in

În stoc
Articol: AD2XBL Model: 3VTY2
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
€12.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurea balamale
LungimeC Ochi până la capăt 4 3/8"; Lățimea curelei 1 1/2", gaură 17/32"
MaterialOțel forjat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5445
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)28.58
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8302103000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3VTY2 Curea balamale 4 3/8 x 1 1/2 in
€12.87 /unitate