Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 3XTA3 U-Bolt 5/16-18X1 3/4X2 11/16, 10PK | AD3BMY

APPROVED VENDOR 3XTA3 U-Bolt 5/16-18X1 3/4X2 11/16, 10PK

În stoc
Element: AD3BMY Model: 3XTA3

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€81.78 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU-Bolt
finalizareaSimplu
Pentru dimensiunea țevii1.25 "
Lungime interioară2 11 / 16 "
Lățimea interioară1.75 "
Material304 oțel inoxidabil
Lungimea filetului1.5 "
Dimensiune de filet5 / 16-18
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.66
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS7318152095
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici: Are filete grosiere laminate, pentru dimensiuni de țevi din oțel sau fier forjat

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3XTA3 U-Bolt 5/16-18X1 3/4X2 11/16, 10PK
€81.78 /ambalaj