Furnizor APROBAT 3YCA1 Cârlig de remorcare cu trei găuri 44500 Lb Pr1 | AD3CYP

APPROVED VENDOR 3YCA1 Cârlig de remorcare cu trei găuri 44500 Lb Pr1

Element: AD3CYP Model: 3YCA1

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCârlig de remorcare
Capacitate GVW44500 Lb.
Tipul (Clasa)Trei găuri

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.54
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8708998180
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul (Clasa)Preț
Furnizor APROBAT 3KYE3 Cârlig de remorcare Montare pe receptor 12000 Lb | AC9WJN 3KYE3Muntele receptorului€92.54
APPROVED VENDOR 3YAY3 Cârlig de remorcare forjat 10000 Lb Negru - Pachet De 2 | AD3CXE 3AI3Fals€43.66
VÂNȚORUL APROBAT 3YAZ2 Cârlig de remorcare, 13500 lbs | AD3CXH 3YAZ2-€108.13
VÂNZĂTOR APROBAT 3YAZ6 Cârlig de remorcare Heavy Duty | AD3CXK 3YAZ6utilitare ușoare și grele€60.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3YCA1 Cârlig de remorcare cu trei găuri 44500 Lb Pr1