Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 41F0404-EA-250 Nit plat 1/8 diametru 1/4 inch lungime, 250PK | AE9NCZ 6KY69

APPROVED VENDOR 41F0404-EA-250 Nit plat 1/8 diametru 1/4 inch lungime, 250 buc.

În stoc
Articol: AE9NCZ Model: 41F0404-EA-250Crucea Ref: 6KY69
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
€41.89 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu solid
Cap Dia.0.250 "
Inaltimea capului0.042 "
Tip capPlat
Nituit Dia.1 / 8 "
Lungimea nitului1 / 4 "
Material nitOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318230000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 41F0404-EA-250 Nit plat 1/8 diametru 1/4 inch lungime, 250 buc.
€41.89 /ambalaj