SCHNEIDER ELECTRIC Contactori magnetici inversori IEC


Filtru
Acțiune: Inversarea , Formular de contact auxiliar: 1NC / 1NO , Tip contactor: IEC , Tip carcasă: Operatii Deschise , Amperi de sarcină completă-inductiv: 9 , Amperi de sarcină completă-rezistiv: 20 , CP @ 1 faze - 120V: 1/2 , CP @ 1 faze - 230V: 1 , CP @ 3 faze - 208V: 2 , CP @ 3 faze - 230V: 2 , CP @ 3 faze - 240V: 2 , CP @ 3 faze - 480V: 5 , CP @ 3 faze - 575V: 7.5 , Hz: 50/60 , Număr de poli: 3
StilModelVolți bobinăAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț (ex. TVA)
A
LC2D09B7
24 VAC5.3 "3.8 "3.8 "€641.03
B
LC2D09BD
24 VDC3.54 "3.54 "3.54 "€653.51
C
LC2D09G7V
120 VAC3.54 "3.54 "3.54 "€653.51
B
LC2D09U7V
240 VAC3.54 "3.54 "3.54 "€653.51

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?