Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC LC2D09BD Contactor IEC 24VDC 3P 9A | AF9HZH 2MMV2

SCHNEIDER ELECTRIC LC2D09BD Contactor IEC 24VDC 3P 9A

În stoc
Articol: AF9HZH Model: LC2D09BDCrucea Ref: 2MMV2

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€653.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContactor
AcțiuneInversarea
Formular de contact auxiliar1NC / 1NO
Volți bobină24 VDC
Tipul contactoruluiIEC
Adâncime3.54 "
Tip de carcasăOperatii Deschise
Amperi cu încărcare completă - inductivi9
Amplificatori de încărcare completă, rezistivi20
Înălţime3.54 "
HP @ 1 fază - 120V1/2
HP @ 1 fază - 230V1
HP @ 3 fază - 208V2
HP @ 3 fază - 230V2
HP @ 3 fază - 240V2
HP @ 3 fază - 480V5
HP @ 3 fază - 575V7.5
Hz50/60
Număr de poli3
Lăţime3.54 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1205
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8536490065

Variante de produs

ProdusModelVolți bobinăAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț
SCHNEIDER ELECTRIC LC2D09B7 Contactor IEC 24VAC 3P 9A | AF8ATN 24J874 LC2D09B724 VAC5.3 "3.8 "3.8 "€641.03
SCHNEIDER ELECTRIC LC2D09G7V Contactor IEC 120VAC 3P 9A | AG6PNQ 3DY60 LC2D09G7V120 VAC3.54 "3.54 "3.54 "€653.51
SCHNEIDER ELECTRIC LC2D09U7V Contactor IEC 240VAC 3P 9A | AG6PNT 3DY62 LC2D09U7V240 VAC3.54 "3.54 "3.54 "€653.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC LC2D09BD Contactor IEC 24VDC 3P 9A
€653.51 /unitate