Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 41F0405.1-EA100 Rivet Flat 1/8 Diameter 5/16 Inch Length, 100PK | AE9NDA 6KY70

APPROVED VENDOR 41F0405.1-EA100 Nit plat 1/8 diametru 5/16 inch lungime, 100 buc.

În stoc
Post: AE9NDA Model: 41F0405.1-EA100Crucea Ref: 6KY70
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
€23.82 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu solid
Cap Dia.0.250 "
Inaltimea capului0.042 "
Tip capPlat
Nituit Dia.1 / 8 "
Lungimea nitului5 / 16 "
Material nitOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318230000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 41F0405.1-EA100 Nit plat 1/8 diametru 5/16 inch lungime, 100 buc.
€23.82 /ambalaj