Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 41F0412-1-EA100 Nit plat 1/8 diametru 3/4 inch lungime, 100PK | AE9NDE 6KY74

APPROVED VENDOR 41F0412-1-EA100 Nit plat 1/8 diametru 3/4 inch lungime, 100 buc.

În stoc
Element: AE9NDE Model: 41F0412-1-EA100Crucea Ref: 6KY74

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€29.72 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu solid
Cap Dia.0.250 "
Inaltimea capului0.042 "
Tip capPlat
Nituit Dia.1 / 8 "
Lungimea nitului3 / 4 "
Material nitOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318230000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 41F0412-1-EA100 Nit plat 1/8 diametru 3/4 inch lungime, 100 buc.
€29.72 /ambalaj