Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 4319 Shoulder Screw Stainless Steel 8-32 3/8 L, 10PK | AE9HFW 6JU41

APPROVED VENDOR 4319 Șurub cu umăr din oțel inoxidabil 8-32 3/8 L, 10 buc.

În stoc
Articol: AE9HFW Model: 4319Crucea Ref: 6JU41
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
€35.97 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de umăr
Clasă2A
Tipul de unitatecrestat
finalizareaSimplu
Cap Dia.5 / 16 "
Inaltimea capului5 / 32 "
Stilul șefuluiStandard
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Rezistență la tracțiune116,000 psi
Rockwell HardnessB95 la B100
Umăr Dia.3 / 16 "
Lungimea umărului3 / 8 "
Toleranță la umăr+0.002 "
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului3 / 16 "
Dimensiune de filet8-32
TipPrecizie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318156070
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4319 Șurub cu umăr din oțel inoxidabil 8-32 3/8 L, 10 buc.
€35.97 /ambalaj