Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 45562 Tijă filetată din oțel inoxidabil 3/8-16 x 2 picioare | AA2PJR 10W736

APPROVED VENDOR 45562 Tijă filetată din oțel inoxidabil 3/8-16 x 2 picioare

În stoc
Post: AA2PJR Model: 45562Crucea Ref: 10W736

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€16.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă1A
Material316 oțel inoxidabil
Lungime totală2ft
Rockwell HardnessNu a fost votat
Forța de tracțiune70,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet3 / 8-16
Tip filetUNC
Rezistența la randament45,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)68.33
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS7318155030
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 45562 Tijă filetată din oțel inoxidabil 3/8-16 x 2 picioare
€16.07 /unitate