Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 45641 Threaded Stud Stainless Steel 3/8-16X2, 10PK | AD9ERQ 4RDY6

APPROVED VENDOR 45641 Știft filetat din oțel inoxidabil 3/8-16X2, 10 buc.

În stoc
Articol: AD9ERQ Model: 45641Crucea Ref: 4RDY6
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
€23.21 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtift complet filetat
Clasă1A
finalizareaSimplu
Material316 oțel inoxidabil
Min. Rezistență la tracțiune75,000 PSI
Lungime totală2"
Rockwell HardnessB85
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet3 / 8-16
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.23
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318155030
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 45641 Știft filetat din oțel inoxidabil 3/8-16X2, 10 buc.
€23.21 /ambalaj