Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 45694 Știft filetat simplu M12X1.75X80Mm, 10PK | AD9UBL 4UXG2

APPROVED VENDOR 45694 Știft filetat simplu M12X1.75X80Mm, 10PK

În stoc
Element: AD9UBL Model: 45694Crucea Ref: 4UXG2
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
€18.09 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtift complet filetat
Clasă6g
finalizareaSimplu
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Min. Rezistență la tracțiune60,000 psi
Lungime totală80mm
Rockwell HardnessB70
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filetM12 X 1.75
Tip filetFir grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318155056
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 45694 Știft filetat simplu M12X1.75X80Mm, 10PK
€18.09 /ambalaj