VANZATOR APROBAT 48J110 Palet Dolly Capacitate 6000 Lb 36 x 36 Aluminiu | AD6QWT

APPROVED VENDOR 48J110 Palet Dolly Capacitate 6000 Lb 36 x 36 Aluminiu

În stoc
Articol: AD6QWT Model: 48J110

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€938.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalet Dolly
Dia roata cu rotire.3.5 "
Materialul roții rotativefenolic
Tip roată cu rotițăCilindru
Lățimea roții2"
CuloriSilver
Capacitate de încărcare6000 lb.
Numărul de roți rotative8, (4) Centre coborâte
Înălțimea platformei4.5 "
Lungimea platformei36 "
Material platformăAluminiu
Stil de platformăDeschideți, spălați
Lățimea peronului36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.41
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)93.47
Lățimea navei (cm)92.71
Codul HS8716805090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial platformăDia roata cu rotire.Tip roată cu rotițăLățimea peronuluiCuloriCapacitate de încărcareNumărul de roți rotativeÎnălțimea platformeiPreț
VANZATOR APROBAT 48J082 Carucior pentru paleți 48 x 40 Capacitate 3600 Lb Oțel | AD6QVN 48J082Oţel6"Pivotant40 "Gri3600 lb.49"€658.97
VANZATOR APROBAT 48J083 Carucior pentru paleți 48 x 42 Capacitate 3600 Lb Oțel | AD6QVP 48J083Oţel6"Pivotant42 "Gri3600 lb.49"€665.69
VANZATOR APROBAT 48J084 Carucior pentru paleți 48 x 48 Capacitate 3600 Lb Oțel | AD6QVQ 48J084Oţel6"Pivotant48 "Gri3600 lb.49"€732.40
VANZATOR APROBAT 48J085 Carucior pentru paleți 48 x 40 Capacitate 3600 Lb Cu mâner | AD6QVR 48J085Oţel6"Pivotant40 "Gri3600 lb.49"€675.74
VANZATOR APROBAT 48J086 Carucior pentru paleți 48 x 42 Capacitate 3600 Lb Cu mâner | AD6QVT 48J086Oţel6"Pivotant42 "Gri3600 lb.49"€682.52
VANZATOR APROBAT 48J087 Carucior pentru paleți 48 x 48 Capacitate 3600 Lb Cu mâner | AD6QVU 48J087Oţel6"Pivotant48 "Gri3600 lb.49"€689.37
VANZATOR APROBAT 48J088 Carucior pentru paleți 48 x 40 cu încuietori de podea | AD6QVV 48J088Oţel6"Pivotant40 "Gri3600 lb.49"€794.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 48J110 Palet Dolly Capacitate 6000 Lb 36 x 36 Aluminiu
€938.84 /unitate