Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 48J128 Carucior de dulap Capacitate 400 lb 19-3/4 x 8 Oțel | AD6QXM

APPROVED VENDOR 48J128 Carucior de dulap Capacitate 400 lb 19-3/4 x 8 Oțel

În stoc
Articol: AD6QXM Model: 48J128
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
€157.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinetul Dolly
Dia roata cu rotire.2.5 "
Materialul roții rotativeCauciuc dur
Tip roată cu rotițăPivotant
Lățimea roții1.125 "
CuloriRoșu
Capacitate de încărcare400 lb.
Numărul de roți rotative3
Înălțimea platformei4"
Lungimea platformei19.75 "
Material platformăOţel
Stil de platformăPlatformă încastrată
Lățimea peronului8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.72
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)51.82
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS8716805090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea platformeiDia roata cu rotire.Materialul roții rotativeMaterial platformăStil de platformăLățimea peronuluiLățimea roțiiCuloriPreț
Furnizor APROBAT 1UFC5 Cabinet Dolly 1000 Lb. | AB3MPV 1UFC536.5 "3"PolipropilenăOţelSolid, cu buze ridicate18.5 "-Gri€174.16
Furnizor APROBAT 1UFC6 Cabinet Dolly 1000 Lb. | AB3MPW 1UFC636.5 "3"PolipropilenăOţelSolid, cu buze ridicate18.5 "-Nisip€174.16
Furnizor APROBAT 1UFC7 Cabinet Dolly 1000 Lb. | AB3MPX 1UFC736.5 "3"PolipropilenăOţelSolid, cu buze ridicate18.5 "-Negru€174.16
Furnizor APROBAT 1UFC8 Cabinet Dolly 1000 Lb. | AB3MPY 1UFC836.5 "3"PolipropilenăOţelSolid, cu buze ridicate24.5 "-Gri€210.39
Furnizor APROBAT 1UFD1 Carucior pentru dulap 1000 lb. | AB3MPZ 1UFD136.5 "3"PolipropilenăOţelSolid, cu buze ridicate24.5 "-Negru€210.39
Furnizor APROBAT 2TUR9 Carucior pentru dulap 880 lb. - Pachet de 4 | AC3HXU 2TUR98.75 "2"poliuretanAluminiuPlatformă încastrată8.75 "3 / 4 "Roșu€418.61
VÂNZATOR APROBAT 2TUT1 Carucior de dulap 880 lb. - Pachet de 4 | AC3HXV 2TUT17.75 "2"poliuretanAluminiuBuzunar încastrat6.5 "3 / 4 "Roșu€400.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 48J128 Carucior de dulap Capacitate 400 lb 19-3/4 x 8 Oțel
€157.37 /unitate