Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 49U528 Balamă de ridicare sudată 10-9/32 x 1-15/32 inch | AD6RJB

APPROVED VENDOR 49U528 Balamă de ridicare sudată 10-9/32 x 1-15/32 inch

În stoc
Element: AD6RJB Model: 49U528
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
€58.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalama de ridicare
CuloriNatural
CornersRundă
finalizareaMoară
Piese metaliceNu este inclus
Înălţime10 9 / 32 "
găuriFără
Găuri pe frunză0
Grosimea frunzelor1-7/64 "
Mâna stângă / dreaptaStanga dreapta
Capacitate de încărcare576 lb.
MaterialOţel
MontareSudare
Pin Dia.3 / 4 "
Material PinOţel
Tip PinInamovibil
Gama de mișcare360 grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.287
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8302106090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeGrosimea frunzelorCapacitate de încărcarePin Dia.Material PinPreț
VINDATOR APROBAT 49U518 Balamă de ridicare sudată 3-15/16 x 25/32 inch | AD6RHU 49U5183 15 / 16 "5 / 8 "317 lb.25 / 64 "Alamă€15.14
VINDATOR APROBAT 49U519 Balamă de ridicare sudată 5-29/32 x 1 inch | AD6RHV 49U5195 29 / 32 "25 / 32 "468 lb.1 / 2 "Alamă€32.08
VINDATOR APROBAT 49U522 Balamă de ridicare sudată 3-5/32 x 39/64 inch | AD6RHW 49U5223.156 "1 / 2 "216 lb.5 / 16 "Alamă€11.28
VINDATOR APROBAT 49U523 Balamă de ridicare sudată 3-15/16 x 25/32 inch | AD6RHX 49U5233 15 / 16 "5 / 8 "317 lb.25 / 64 "Oţel€13.55
VINDATOR APROBAT 49U524 Balamă de ridicare sudată 5-29/32 x 1 inch | AD6RHY 49U5245 29 / 32 "25 / 32 "468 lb.1 / 2 "Oţel€25.82
VINDATOR APROBAT 49U525 Balamă de ridicare sudată 7-7/8 x 1-1/8in | AD6RHZ 49U5257.875 "29 / 32 "576 lb.5 / 8 "Oţel€38.67
VINDATOR APROBAT 49U527 Balamă de ridicare sudată 3-5/32 inch x 39-64 inch | AD6RJA 49U5273.156 "1 / 2 "216 lb.5 / 16 "Oţel€10.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 49U528 Balamă de ridicare sudată 10-9/32 x 1-15/32 inch
€58.02 /unitate