Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 4CCJ9 Cot de stradă cu cheie hexagonală 1/4 inch x 3/8 inch | AD6WWZ

APPROVED VENDOR 4CCJ9 Cot de stradă cu cheie hexagonală 1/4 inch x 3/8 inch

În stoc
Articol: AD6WWZ Model: 4CCJ9
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
€39.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot Hex Key Street
Material corpAlamă
Tip conexiuneFNPT x MNPT
Dimensiune hexagonală1 / 2 "
Lungime1.625 "
Presiune maximă1000 psi
În afara Dia.63 / 64 "
Dimensiunea conductei1 / 4 "x 3 / 8"
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7412200045
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăLungimeÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 4CCJ5 Cot de stradă cu cheie hexagonală 1/16 inch x 1/8 inch | AD6WWV 4CCJ55 / 16 "1 7 / 32 "39 / 64 "1 / 16 "x 1 / 8"€33.90
APROBAT VENDOR 4CCJ6 Cheie hexagonală Street Cot Alamă 1/8 inch | AD6WWW 4CCJ65 / 16 "1 5 / 16 "39 / 64 "1 / 8 "€28.57
Furnizor APROBAT 4CCJ7 Cheie hexagonală Cot stradal 1/8 inch x 1/4 inch | AD6WWX 4CCJ73 / 8 "1.5 "55 / 64 "1 / 8 "x 1 / 4"€29.27
VÂNȚORUL APROBAT 4CCK1 Cheie hexagonală Cot de stradă din alamă 3/8 inch | AD6WXA 4CCK11 / 2 "1.75 "63 / 64 "3 / 8 "€47.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4CCJ9 Cot de stradă cu cheie hexagonală 1/4 inch x 3/8 inch
€39.63 /unitate