Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 4CDF7 Roll Uhmw 0.020 inchi grosime 12 inchi x 50 picioare Alb | AD6XBM

APPROVED VENDOR 4CDF7 rolă Uhmw 0.020 inchi grosime 12 inchi x 50 picioare alb

În stoc
Element: AD6XBM Model: 4CDF7
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
€622.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMaterial rulant
Tip de suportNon-adeziv
CuloriAlb
elongație460%
finalizareaSmooth
Lungime50ft
MaterialUHMW, Greutate moleculară ultra ridicată
Max. Temp.180 F
Min. Temp. Evaluare-22 grade F
Forța de tracțiune3300 PSI
Grosime0.02 "
TipGrad de contact alimentar virgin
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.475
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS3920100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimePreț
Furnizor APROBAT 4CDF4 Roll Uhmw 0.020 inchi grosime 2 inchi x 50 picioare Alb | AD6XBJ 4CDF42"€99.81
Furnizor APROBAT 4CDF5 Roll Uhmw 0.020 inch grosime 4 inch x 50 feet Alb | AD6XBK 4CDF54"€212.08
Furnizor APROBAT 4CDF6 Roll Uhmw 0.020 inch grosime 6 inch x 50 feet Alb | AD6XBL 4CDF66"€313.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4CDF7 rolă Uhmw 0.020 inchi grosime 12 inchi x 50 picioare alb
€622.34 /unitate