Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizorul APROBAT 4CRN2 Suport capac de control al vitezei de sus | AD6ZBU

APPROVED VENDOR 4CRN2 Suport capac de control al vitezei de sus

În stoc
Articol: AD6ZBU Model: 4CRN2

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€36.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport capac capac control viteză
finalizareaNichel
MânăDreapta
MaterialOțel împletit cu zinc
Max. Unghiul (Deg.)105
Min. Adâncimea de deschidere (în.)4.756
Min. Lățimea de deschidere (în.)7.283
Cuplul19 la 60 In.-Lbs.
TipReglabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1845
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS8302423065
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriMânăMaterialCuplulTipPreț
Furnizorul APROBAT 4CRL8 Suport capac de control al vitezei în jos | AD6ZBQ 4CRL8-StângaOțel împletit cu zinc19 la 60 In.-Lbs.Reglabil€36.02
Furnizorul APROBAT 4CRL9 Suport capac de control al vitezei în jos | AD6ZBR 4CRL9-DreaptaOțel împletit cu zinc19 la 60 In.-Lbs.Reglabil€36.02
Furnizorul APROBAT 4CRN1 Suport capac de control al vitezei de sus | AD6ZBT 4CRN1-StângaOțel împletit cu zinc19 la 60 In.-Lbs.Reglabil€39.83
Furnizorul APROBAT 4CRN3 Suport capac de control al vitezei în sus | AD6ZBV 4CRN3-StângaOțel împletit cu zinc19 la 60 In.-Lbs.Reglabil€39.83
Furnizorul APROBAT 4CRN4 Suport capac de control al vitezei în sus | AD6ZBW 4CRN4-DreaptaOțel împletit cu zinc19 la 60 In.-Lbs.Reglabil€40.21
Furnizorul APROBAT 4CRN7 Suport capac de control al vitezei în jos | AD6ZBZ 4CRN7NegruNon-MânăOţel30 la 43 In.-Lbs.Puf moale€42.59
Furnizorul APROBAT 4CRN8 Suport capac de control al vitezei în jos | AD6ZCA 4CRN8AlbNon-MânăOţel30 la 43 In.-Lbs.Puf moale€42.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRN2 Suport capac de control al vitezei de sus
€36.02 /unitate