Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNȚORUL APPROBAT 4CRX5 Cârlig de sârmă oțel inoxidabil 304 la sarcină - Pachet De 10 | AD6ZEP

APPROVED VENDOR Cârlig de sârmă 4CRX5, oțel inoxidabil 304, cu sarcină nominală - Pachet de 10

În stoc
Articol: AD6ZEP Model: 4CRX5

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€21.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCârlig
Adâncime1.156 "
finalizareaLustruit
Înălțimea cârligului63 / 64 "
Tipul de cârligSarcină evaluată
Material304 oțel inoxidabil
Lungime totală1.156 "
Lungimea filetului3 / 5 "
Dimensiune de filet3 / 5 "
TipSarcină evaluată
Limita sarcinii de lucru11 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)7.37
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8302500000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeLungime totalăLungimea filetuluiDimensiune de filetLimita sarcinii de lucruPreț
VÂNȚORUL APROBAT 4CRW9 Cârlig de sârmă oțel inoxidabil 304 la sarcină - Pachet De 10 | AD6ZEJ 4CRW913 / 16 "13 / 16 "2 / 5 "2 / 5 "6 lb.€15.38
VÂNTORUL APROBAT 4CRX1 Cârlig de sârmă, oțel inoxidabil 304, sarcină nominală - Pachet De 10 | AD6ZEK 4CRX11.156 "1.156 "3 / 5 "3 / 5 "15 lb.€27.78
VÂNTORUL APROBAT 4CRX2 Cârlig de sârmă oțel inoxidabil 304 - Pachet de 5 | AD6ZEL 4CRX21.5931.5934 / 5 "4 / 5 "26 lbs.€18.71
VÂNȚORUL APROBAT 4CRX3 Cârlig de sârmă oțel inoxidabil 304 la sarcină - Pachet De 10 | AD6ZEM 4CRX321 / 32 "21 / 32 "2 / 5 "2 / 5 "11 lbs.€13.42
VÂNTORUL APROBAT 4CRX4 Cârlig de sârmă oțel inoxidabil 304 cu sarcină - Pachet De 10 | AD6ZEN 4CRX429 / 32 "29 / 32 "2 / 5 "2 / 5 "11 lbs.€15.33
VÂNȚORUL APROBAT 4CRX6 Cârlig de sârmă oțel inoxidabil 304 cu sarcină - Pachet De 5 | AD6ZEQ 4CRX61.5931.5934 / 5 "4 / 5 "26 lbs.€19.74
VÂNTORUL APROBAT 4CRX7 Cârlig de sârmă, oțel inoxidabil 304, sarcină nominală - Pachet De 10 | AD6ZER 4CRX755 / 64 "55 / 64 "2 / 5 "2 / 5 "6 lb.€13.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Cârlig de sârmă 4CRX5, oțel inoxidabil 304, cu sarcină nominală - Pachet de 10
€21.50 /unitate