Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT 4CRY6 Cârlig de blocare din oțel inoxidabil 304 | AD6ZFA

APPROVED VENDOR Cârlig de blocare 4CRY6 din oțel inoxidabil 304

În stoc
Element: AD6ZFA Model: 4CRY6
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
€81.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCârlig de blocare
Adâncime63 / 64 "
finalizareaSatin
Piese metaliceInclus
Înălțimea cârligului1-29/64 "
Tipul de cârligUtilitate
Material304 oțel inoxidabil
Lăţime1 11 / 32 "
Limita sarcinii de lucru33 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8302500000
Tara natalaJP

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Cârlig de blocare 4CRY6 din oțel inoxidabil 304
€81.42 /unitate