Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 4DAG8 Diblură Standard Nylon 1/4 X 3/4 L, 50PK | AD7AXQ

APPROVED VENDOR 4DAG8 Diblură Standard Nylon 1/4 X 3/4 L, 50 buc

În stoc
Articol: AD7AXQ Model: 4DAG8
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
€6.36 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Dia. Toleranţă+/- 0.005 "
Diametru0.245 - 0.255 "
finalizareaNatural
Toleranță la lungime+/- 0.005 "
MaterialNailon
Diametru nominal1 / 4 "
Lungime totală3 / 4 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4DAG8 Diblură Standard Nylon 1/4 X 3/4 L, 50 buc
€6.36 /ambalaj