Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 4ERV8 Cârlig din oțel acoperit cu vinil roșu 5 1/2 inch lungime | AD7JNY

APPROVED VENDOR 4ERV8 Cârlig din oțel acoperit cu vinil roșu, lungime 5 1/2 inch

În stoc
Articol: AD7JNY Model: 4ERV8
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
€8.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCârlig
CuloriRoșu
finalizareazinc
Tipul de cârligUtilitate
MaterialOțel acoperit cu vinil
Dimensiunea deschiderii3"
Lungime totală5.5 "
Proiectare3.75
TipAcoperit cu vinil roșu
Lăţime1"
Limita sarcinii de lucru80 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.26
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8302500000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelProiectareCuloriAdâncimeLăţimeLimita sarcinii de lucrufinalizareaPiese metaliceMaterialPreț
VÂNZĂTOR APROBAT 4ERV7 Cârlig din oțel acoperit cu vinil roșu, lungime 5-1/2 inch | AD7JNX 4ERV72-13/50 "Roșu-1"100 lbs.zinc-Oțel acoperit cu vinil€7.22
VÂNZĂTOR APROBAT 4ERV9 Cârlig din oțel acoperit cu vinil roșu 9 inch lungime | AD7JNZ 4ERV96.25Roșu-1"40 lbs.zinc-Oțel acoperit cu vinil€11.54
VÂNZĂTOR APROBAT 4ERW1 Cârlig din oțel acoperit cu vinil roșu 6 7/8 inch lungime | AD7JPA 4ERW14.125Roșu-1"80 lb.zinc-Oțel acoperit cu vinil€9.16
VÂNZĂTOR APROBAT 4ERW2 Cârlig din oțel acoperit cu vinil roșu, lungime de 1/2 inch | AD7JPB 4ERW25.875Roșu-2.12 "10 lbs.zinc-Oțel acoperit cu vinil-
RFQ
VÂNTORUL APROBAT 4HDW1 Cârlig din oțel 4 1/4 inch D | AD7YKB 4HDW1-Alb4.25 "1 1 / 16 "50 lb.Pulbere albă acoperităNu este inclusOţel€8.94
APROBAT VENDOR 4HDW2 Cârlig din oțel 6 1/2 inch D | AD7YKC 4HDW2-Alb6.5 "1 1 / 16 "50 lb.Pulbere albă acoperităNu este inclusOţel€10.87
APPROVED VENDOR 4HDW3 Cârlig din oțel 10 45/64 inch D | AD7YKD 4HDW3-Alb10-45/64 "1 1 / 16 "50 lb.Pulbere albă acoperităNu este inclusOţel€11.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4ERV8 Cârlig din oțel acoperit cu vinil roșu, lungime 5 1/2 inch
€8.72 /unitate