Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 4EVP4 Captură magnetică sigilată Trage pentru deschidere | AD7KCK

APPROVED VENDOR 4EVP4 Captură magnetică sigilată Trage pentru deschidere

În stoc
Articol: AD7KCK Model: 4EVP4
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
€23.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCaptură magnetică sigilată
Lungimea capturii2 31 / 64 "
Prinde proiecție3 / 4 "
Lățimea capturii35 / 64 "
Tip de închiderePlacă de grevă unică
CuloriLumina gri
Piese metaliceNu este inclus
MaterialPoliacetal
Tip montareSuprafață
Acțiune de deschidereTrage pentru a deschide
Trage Forța3.3 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8302423065
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelLungimea capturiiLățimea capturiiCuloriPreț
Furnizor APROBAT 4EVN9 Captură magnetică sigilată Trage-pentru deschidere | AD7KCF 4EVN91 49 / 64 "43 / 64 "Alb€13.26
Furnizor APROBAT 4EVP2 Captură magnetică sigilată Trage-pentru deschidere | AD7KCH 4EVP21 31 / 32 "33 / 64 "Negru€18.09
Furnizor APROBAT 4EVP3 Captură magnetică sigilată Trage-pentru deschidere | AD7KCJ 4EVP31 31 / 32 "33 / 64 "Alb€19.99
VÂNZĂTOR APROBAT 4EVP5 Captură magnetică sigilată Trage pentru deschidere | AD7KCL 4EVP52 31 / 64 "35 / 64 "Lumina gri€25.62
VÂNZĂTOR APROBAT 4EVP6 Captură magnetică sigilată Trage pentru deschidere | AD7KCM 4EVP62 31 / 64 "35 / 64 "Lumina gri€36.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4EVP4 Captură magnetică sigilată Trage pentru deschidere
€23.18 /unitate