Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 4EVP3 Captură magnetică sigilată Trage-pentru deschidere | AD7KCJ

APPROVED VENDOR 4EVP3 Captură magnetică sigilată Trage pentru deschidere

În stoc
Articol: AD7KCJ Model: 4EVP3
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
€19.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCaptură magnetică sigilată
Lungimea capturii1 31 / 32 "
Prinde proiecție53 / 64 "
Lățimea capturii33 / 64 "
Tip de închiderePlacă de grevă unică
CuloriAlb
Piese metaliceNu este inclus
MaterialPoliacetal
Tip montareSuprafață
Acțiune de deschidereTrage pentru a deschide
Trage Forța6.6 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS8302423065
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelLungimea capturiiLățimea capturiiCuloriPreț
Furnizor APROBAT 4EVN9 Captură magnetică sigilată Trage-pentru deschidere | AD7KCF 4EVN91 49 / 64 "43 / 64 "Alb€13.26
Furnizor APROBAT 4EVP2 Captură magnetică sigilată Trage-pentru deschidere | AD7KCH 4EVP21 31 / 32 "33 / 64 "Negru€18.09
VÂNZĂTOR APROBAT 4EVP4 Captură magnetică sigilată Trage pentru deschidere | AD7KCK 4EVP42 31 / 64 "35 / 64 "Lumina gri€23.18
VÂNZĂTOR APROBAT 4EVP5 Captură magnetică sigilată Trage pentru deschidere | AD7KCL 4EVP52 31 / 64 "35 / 64 "Lumina gri€25.62
VÂNZĂTOR APROBAT 4EVP6 Captură magnetică sigilată Trage pentru deschidere | AD7KCM 4EVP62 31 / 64 "35 / 64 "Lumina gri€36.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4EVP3 Captură magnetică sigilată Trage pentru deschidere
€19.99 /unitate