Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 4FCE7 Spring Snap Hd Steel L 3 1/8 In | AD7LGD

APPROVED VENDOR 4FCE7 Spring Snap Hd Steel L 3 1/8 in

În stoc
Element: AD7LGD Model: 4FCE7
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
€13.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpring Spring, Heavy Duty
Ochi în interiorul Dia.1 / 2 "
finalizareaInoxidabil 316
MaterialSârmă din oțel
Max. Sarcină500 Lb.
Lungime totală3.125 "
Deschidere Snap3 / 8 "
Grosime5 / 16 "
TipSarcină evaluată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Restricții de aplicare (nu pentru ridicare)

Variante de produs

ProdusModelOchi în interiorul Dia.finalizareaMaterialMax. SarcinăLungime totalăDeschidere SnapGrosimePreț
VANZATOR APROBAT 4FCE2 Spring Snap Hd Steel L 2 In | AD7LFY 4FCE25 / 16 "Placat cu zincOţel175 lb.2"1 / 4 "3 / 16 "€1.97
Furnizor APROBAT 4FCE3 Spring Snap Hd Steel L 4 In | AD7LFZ 4FCE39 / 16 "Placat cu zincOţel675 lb.4"1 / 2 "3 / 8 "€4.83
VANZATOR APROBAT 4FCE4 Spring Snap Hd Steel L 4 3/4 In | AD7LGA 4FCE411 / 16 "Placat cu zincOţel820 lb.4.75 "5 / 8 "7 / 16 "€7.47
VANZATOR APROBAT 4FCE5 Spring Snap Hd Steel L 2 In | AD7LGB 4FCE55 / 16 "Inoxidabil 316Sârmă din oțel200 Lb.2"1 / 4 "3 / 16 "€4.92
VANZATOR APROBAT 4FCE6 Spring Snap Hd Steel L 2 3/8 In | AD7LGC 4FCE63 / 8 "Inoxidabil 316Sârmă din oțel280 lb.2.375 "5 / 16 "1 / 4 "€6.59
Furnizor APROBAT 4FCE8 Spring Snap Hd Steel L 4 In | AD7LGE 4GGR2 4FCE85 / 8 "Inoxidabil 316Sârmă din oțel600 Lb.4"1 / 2 "3 / 8 "€21.25
VANZATOR APROBAT 4FCE9 Spring Snap Hd Steel L 4 3/4 In | AD7LGF 4FCE93 / 4 "Inoxidabil 316Sârmă din oțel700 Lb.4.75 "5 / 8 "7 / 16 "€28.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4FCE7 Spring Snap Hd Steel L 3 1/8 in
€13.32 /unitate