Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 4FCJ1 Conector Sârmă de oțel Capacitate 3500 Lb | AD7LHL

APPROVED VENDOR Conector 4FCJ1 Capacitate sârmă de oțel 3500 lb

În stoc
Articol: AD7LHL Model: 4FCJ1

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€32.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector
Ochi în interiorul Dia.13 / 16 "
finalizareaInoxidabil 316
MaterialSârmă din oțel
Max. Sarcină3500 lb.
Lungime totală3.5 "
Deschidere Snap15 / 32 "
Grosime3 / 8 "
TipSarcină evaluată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318190000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Restricții de aplicare (nu pentru ridicare)

Variante de produs

ProdusModelOchi în interiorul Dia.Max. SarcinăLungime totalăDeschidere SnapGrosimePreț
Furnizorul APROBAT 4FCH7 Conector Sârmă de oțel Capacitate 400 Lb | AD7LHH 4FCH73 / 8 "400 Lb.1.375 "3 / 16 "1 / 8 "€6.80
Furnizor APROBAT 4FCH8 Conector Sârmă de oțel Capacitate 800 Lb | AD7LHJ 4FCH81 / 2 "800 Lb.1 15 / 16 "1 / 4 "3 / 16 "€7.79
Furnizorul APROBAT 4FCH9 Conector Sârmă de oțel Capacitate 2000 Lb | AD7LHK 4FCH911 / 16 "2000 Lb.2 15 / 16 "13 / 32 "5 / 16 "€18.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Conector 4FCJ1 Capacitate sârmă de oțel 3500 lb
€32.77 /unitate