Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 4FCJ5 Șurub de glisare Mușcă cu arc L 4 3/4 inch | AD7LHQ

APPROVED VENDOR 4FCJ5 Șurub de glisare Mușcă cu arc L 4 3/4 in

În stoc
Articol: AD7LHQ Model: 4FCJ5
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
€9.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSlăbire cu arc de prindere
MaterialBronz
Lungime totală4.75 "
Deschidere Snap7 / 16 "
TipNu este încărcat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Restricții de aplicare (nu pentru ridicare)

Variante de produs

ProdusModelOchi în interiorul Dia.finalizareaMaterialLungime totalăDeschidere SnapPreț
Furnizor APROBAT 4FCG3 Șurub de glisare Snap cu arc L 4 in | AD7LGU 4FCG3-Placat cu nichelZinc turnat sub presiune4"3 / 8 "€5.23
Furnizor APROBAT 4FCG4 Șurub de glisare Mușcă cu arc L 4 5/8 inch | AD7LGV 4FCG4-Placat cu nichelZinc turnat sub presiune4.625 "7 / 16 "€7.41
Furnizor APROBAT 4FCG5 Șurub de glisare Mușcă cu arc L 4 in | AD7LGW 4FCG5-Turnare de precizie cu ceară de pierdereOțel inoxidabil 3164"7 / 16 "€19.98
Furnizor APROBAT 4FCN1 Șurub de glisare Mușcă cu arc L 3 3/8 inch | AD7LJF 4FCN11 "Lățime cureaPlacat cu nichelZinc turnat sub presiune3.375 "7 / 16 "€3.27
VÂNTORUL APROBAT 4GGJ2 Șurub de glisare Snap cu arc L 3 1/4 in | AD7TQQ 4GGJ21 / 2 "Placat cu nichelZinc turnat sub presiune3.25 "7 / 16 "€3.87
Furnizorul APROBAT 4GGJ3 Șurub de glisare Snap cu arc L 3 3/8 in | AD7TQR 4GGJ35 / 8 "Placat cu nichelZinc turnat sub presiune3.375 "7 / 16 "€4.40
Furnizor APROBAT 4GGJ4 Șurub de glisare Snap cu arc L 3 1/2 inch | AD7TQT 4GGJ43 / 4 "Placat cu nichelZinc turnat sub presiune3.5 "7 / 16 "€4.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4FCJ5 Șurub de glisare Mușcă cu arc L 4 3/4 in
€9.46 /unitate