Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 4FCL7 Eyelet Spring Snap L 4 In | AD7LJC

APPROVED VENDOR 4FCL7 Clapet cu arc cu ochi L 4 in

În stoc
Articol: AD7LJC Model: 4FCL7
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
€7.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchelă de primăvară, rotativă
Ochi în interiorul Dia.3 / 4 "
finalizareaPlacat cu nichel
MaterialTurnarea fierului
Lungime totală4"
Deschidere Snap7 / 16 "
TipNu este încărcat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.16
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Restricții de aplicare (nu pentru ridicare)

Variante de produs

ProdusModelOchi în interiorul Dia.finalizareaMaterialLungime totalăDeschidere SnapPreț
VÂNȚORUL APROBAT 4FCF1 Snap cu arc cu ochi L 3 in | AD7LGG 4FCF17 / 16 "Placat cu nichelZinc turnat sub presiune3"7 / 16 "€3.85
Furnizor APROBAT 4FCF2 Clapet cu arc cu ochi L 3 1/16 inch | AD7LGH 4FCF21 / 2 "Placat cu nichelZinc turnat sub presiune3 1 / 16 "7 / 16 "€3.24
VÂNTORUL APROBAT 4FCF3 Clapet cu arc cu ochi L 3 1/4 inch | AD7LGJ 4FCF35 / 8 "Placat cu nichelZinc turnat sub presiune3.25 "7 / 16 "€4.31
VÂNȚORUL APROBAT 4FCF4 Clapet cu arc cu ochi L 3 1/2 inch | AD7LGK 4FCF41"Placat cu nichelZinc turnat sub presiune3.5 "7 / 16 "€5.12
VÂNȚORUL APROBAT 4FCF5 Clapet cu arc cu ochi L 3 1/4 inch | AD7LGL 4FCF55 / 8 "-Bronz3.25 "5 / 16 "€9.80
VÂNZĂTOR APROBAT 4FCF7 Clapet cu arc cu ochi L 3 3/8 inch | AD7LGN 4FCF711 / 16 "Turnare de precizie cu ceară de pierdereOțel inoxidabil 3163.375 "3 / 8 "€18.85
Furnizor APROBAT 4FCF8 Clapet cu arc cu ochi L 3 7/8 inch | AD7LGP 4FCF83 / 4 "Turnare de precizie cu ceară de pierdereOțel inoxidabil 3163.875 "7 / 16 "€21.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4FCL7 Clapet cu arc cu ochi L 4 in
€7.61 /unitate