Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 4FCV1 Captură magnetică dublă din aluminiu | AD7LLB

APPROVED VENDOR 4FCV1 Prindere magnetică dublă din aluminiu

În stoc
Element: AD7LLB Model: 4FCV1

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€10.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCaptură magnetică pe două fețe
Lungimea capturii2 1 / 16 "
Prinde proiecție47 / 64 "
Lățimea capturii1"
Tip de închidereDouă plăci de grevă
CuloriSilver
finalizareaAluminiu
Piese metaliceInclus
MaterialAluminiu
Tip montareSuprafață
Acțiune de deschidereTrage pentru a deschide
Trage Forța6.5 lb.
Greutate înălțime3 / 4 "
Lungimea grevei1.125 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8302423065
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4FCV1 Prindere magnetică dublă din aluminiu
€10.33 /unitate